KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
男女兼用パンツ 175
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46475793
品番
175-98
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
聴診器ポケット付きスクラブパンツ
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、右腿ポケット付、ウエストベルト通し付
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
85(フリー)
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、防汚
ヒップ(cm)
95
アズワン品番
61-9853-33
生地
高機能ポプリン
色番
98
ワタリ(cm)
31.5
性別
男女兼用
適応ウエスト(cm)
64〜72