※着用例

176-20 マタニティワンピース半袖 176 KAZEN 46476116 176-20 マタニティワンピース半袖 176 KAZEN 46476116 176-20 マタニティワンピース半袖 176 KAZEN 46476116 176-20 マタニティワンピース半袖 176 KAZEN 46476116

マタニティワンピース半袖 176

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46476116 品番176-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

楽なのにサポート感のあるマタニティワンピース。お腹にファスナーがあたらないプルオーバータイプにスナップボタン留めで、着脱も無理なく可能です。調整可能なウェストベルトは2つボタン仕様。左胸ポケット、両腰ポケット(右:ペン差しポケット)付き。ニット素材の「ソフトトリコット」は肌に接する裏面にコットンを使用したやさしい風合いが特徴。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

ホワイト×ホワイト サイズL 仕様右腰ポケット内にペン差しポケット付 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 肩幅(cm)40 袖丈(cm)24 着丈(cm)104 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 アズワン品番62-7031-12 生地ソフトトリコット 色番20 性別レディス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする