177-24 マタニティジャケット半袖 177 KAZEN 46476143 177-24 マタニティジャケット半袖 177 KAZEN 46476143

マタニティジャケット半袖 177

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46476143 品番177-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

優しく包み込むサポート感のあるマタニティジャケット。ZIPがあたらないプルオーバー式にスナップボタン留めで着脱も楽々です。左胸ポケット、両腰ポケット(右:ペン差しポケット)、ウェストベルト調整式2つボタン仕様。ニット素材の「ソフトトリコット」は肌に接する裏面がコットンのやさしい風合いです。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

ピンク×ホワイト サイズM 仕様右腰ポケット内にペン差しポケット付 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 肩幅(cm)38 袖丈(cm)23 着丈(cm)71 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 アズワン品番62-7031-15 生地ソフトトリコット 色番24 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする