画像準備中

マタニティパンツ 178

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サックス サイズM 注文コード46476186 品番178-21
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ニット素材の「ソフトトリコット」を使用したマタニティーパンツ。大きくなるお腹にあわせて調整が出来るウェストゴム、お腹に窮屈感を与えないウェストリブなど、やさしくお腹を包み込む安心のサポート感のある一着です。「ソフトトリコット」は肌に接する裏面にコットンを使用したやさしい風合いが特徴。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

サックス サイズM 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 股下(cm)80(フリー) 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 ヒップ(cm)102 アズワン品番62-7031-19 生地ソフトトリコット 色番21 ワタリ(cm)33 性別レディス 適応ウエスト(cm)76〜96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする