画像準備中

マタニティパンツ 178

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト サイズL 注文コード46476238 品番178-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ニット素材の「ソフトトリコット」を使用したマタニティーパンツ。大きくなるお腹にあわせて調整が出来るウェストゴム、お腹に窮屈感を与えないウェストリブなど、やさしくお腹を包み込む安心のサポート感のある一着です。「ソフトトリコット」は肌に接する裏面にコットンを使用したやさしい風合いが特徴。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

ホワイト サイズL 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 股下(cm)80(フリー) 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 ヒップ(cm)110 アズワン品番62-7031-24 生地ソフトトリコット 色番20 ワタリ(cm)35 性別レディス 適応ウエスト(cm)84〜105

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46476238 178-20 55738445 178-20 マタニティパンツ 178 KAZEN マタニティパンツ 178 KAZEN 1枚 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする