KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディススラックス 192
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46476868
品番
192-21
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
M
仕様
ワンタック、脇ゴム。両脇ポケット付
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83(フリー)
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、ストレート
ヒップ(cm)
100
アズワン品番
61-9854-18
生地
アレニエ
色番
21
ワタリ(cm)
32
性別
レディス
適応ウエスト(cm)
60〜66