画像準備中

レディススラックス 192

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46476965 品番 192-22
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ミントグリーン サイズ3L 仕様ワンタック、脇ゴム。両脇ポケット付 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)83(フリー) 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、ストレート ヒップ(cm)116 アズワン品番61-9854-29 生地アレニエ 色番22 ワタリ(cm)36.5 性別レディス 適応ウエスト(cm)74〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする