KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディススラックス 192
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
46477078
品番
192-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
ワンタック、脇ゴム。両脇ポケット付
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83(フリー)
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、ストレート
ヒップ(cm)
100
生地
アレニエ
色番
28
ワタリ(cm)
32
性別
レディス
適応ウエスト(cm)
60〜66
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46477078
192-28
26756406
192-28
レディススラックス 192
KAZEN
1枚
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました