KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの シューズ
KAZENの ナースサンダル
ナースサンダル 199
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
46478033
品番
199-09
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ナースサンダル(ヒール:約38mm)、3Eサイズ、衝撃吸収素材、フットベッド形状、ノンスリップ、アッパー:合成合皮、ソール:EVA+ゴム
色
シロ
サイズ(cm)
23.5
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA+ゴム
機能
衝撃吸収素材、フットベット形状、ノンスリップ
足幅
3E
アズワン品番
61-9931-74
色番
9
ヒール(mm)
約38
性別
レディス