ナースサンダル 199

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46478058 品番 199-09
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ナースサンダル(ヒール:約38mm)、3Eサイズ、衝撃吸収素材、フットベッド形状、ノンスリップ、アッパー:合成合皮、ソール:EVA+ゴム

シロ サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA+ゴム 機能衝撃吸収素材、フットベット形状、ノンスリップ 足幅3E アズワン品番61-9931-76 色番9 ヒール(mm)約38 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする