※着用例
KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの 検診衣・患者衣
患者衣(パジャマ型) 218
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
テープ地色
ピンク
注文コード
46478304
品番
218-98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
テープ地色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
素材:ブロード先染ストライプ ポリエステル65% 綿35% パイピングの色でサイズが分かります。
色
ブルーストライプ
テープ地色
ピンク
サイズ
S
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
70
アズワン品番
62-7031-31
生地
ブロード先染ストライプ
色番
98
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46478304
218-98
48480034
218-98-S
患者衣(パジャマ型) 218-98
KAZEN
1枚
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました