※着用例

レディスカーディガン 219

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46478365 品番 219-91
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

毛玉のできにくい抗ピル加工を施したカーディガン。

ネイビー サイズM 仕様袖:ラグラン袖、袖口・裾:二重編、ポケットなしのプレーンタイプ 胸囲(cm)96 混率(%)アクリル:70、毛:30 着丈(cm)61 機能抗ピル加工(ピリング防止) 裄丈(cm)73 アズワン品番61-9857-52 色番91 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする