※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースカーディガン
レディスカーディガン 219
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46478408
品番
219-91
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
毛玉のできにくい抗ピル加工を施したカーディガン。
色
ネイビー
サイズ
4L
仕様
袖:ラグラン袖、袖口・裾:二重編、ポケットなしのプレーンタイプ
胸囲(cm)
112
混率(%)
アクリル:70、毛:30
着丈(cm)
65
機能
抗ピル加工(ピリング防止)
裄丈(cm)
79
アズワン品番
61-9857-56
色番
91
性別
レディス