※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レディスカーディガン丈長 220

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サックス サイズ3L 注文コード46478453 品番220-99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

働く人の声から生まれました。ロング丈で寒さ対策も万全。カラーバリエーションは全6色。 裾リブなしのストレートシルエットの丈長カーディガン。快適な着心地で清潔感も高く、動きやすさもバツグンです。実用的なポケット付き。 【素材】アクリル70%(抗ピルアクリル35%)・毛30%

サックス サイズ3L 胸囲(cm)108 混率(%)アクリル70(抗ピンアクリル35)/毛30 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 着丈(cm)70 機能制菌加工、抗ピル加工(ピリング防止) アズワン品番61-9857-61 色番99 性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46478453 220-99 48460520 220-99-3L レディスカーディガン丈長 220-99 KAZEN レディスカーディガン丈長 220-99 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする