※着用例

220-94 レディスカーディガン丈長 220 KAZEN 46478593 220-94 レディスカーディガン丈長 220 KAZEN 46478593

レディスカーディガン丈長 220

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 オレンジ サイズS 注文コード46478593 品番220-94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

働く人の声から生まれました。ロング丈で寒さ対策も万全。カラーバリエーションは全6色。 裾リブなしのストレートシルエットの丈長カーディガン。快適な着心地で清潔感も高く、動きやすさもバツグンです。実用的なポケット付き。 【素材】アクリル70%(抗ピルアクリル35%)・毛30%

オレンジ サイズS 胸囲(cm)92 混率(%)アクリル70(抗ピンアクリル35)/毛30 肩幅(cm)36 袖丈(cm)52 着丈(cm)66 機能制菌加工、抗ピル加工(ピリング防止) アズワン品番61-9857-75 色番94 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする