※着用例

検診衣 224

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46478776 品番 224-91
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

二か所のヒモで衿と裾が乱れない仕様の検診衣。

サックス サイズM 胸囲(cm)110 混率(%)綿:60、ポリエステル:40 着丈(cm)110 裄丈(cm)62 アズワン品番61-9858-12 生地ポプリン 色番91 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする