※着用例
KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの 検診衣・患者衣
検診衣 224
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46478785
品番
224-91
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
二か所のヒモで衿と裾が乱れない仕様の検診衣。
色
サックス
サイズ
L
胸囲(cm)
125
混率(%)
綿:60、ポリエステル:40
着丈(cm)
120
裄丈(cm)
65
アズワン品番
61-9858-13
生地
ポプリン
色番
91
性別
男女兼用