※着用例

患者衣上衣 225

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46478794 品番 225-23
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

抗菌防臭加工付きの甚平型患者衣。綿高混率の「ブロード先染チェック」は、さらりとした肌触りで快適感をキープします。パイピングの色がサイズごとに異なり、管理面でも便利な一着。

ピンク テープ地色ブロード先染チェック サイズS 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル:55、綿:45 着丈(cm)67 機能抗菌防臭加工 裄丈(cm)58 アズワン品番61-9858-14 生地ブロード先染ストライプ 色番23 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする