※着用例
KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの 検診衣・患者衣
患者衣上衣 225
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46478803
品番
225-23
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
抗菌防臭加工付きの甚平型患者衣。綿高混率の「ブロード先染チェック」は、さらりとした肌触りで快適感をキープします。パイピングの色がサイズごとに異なり、管理面でも便利な一着。
色
オレンジ
テープ地色
ブロード先染チェック
サイズ
M
胸囲(cm)
117
混率(%)
ポリエステル:55、綿:45
着丈(cm)
70
機能
抗菌防臭加工
裄丈(cm)
64
アズワン品番
61-9858-15
生地
ブロード先染ストライプ
色番
23
性別
男女兼用