※着用例
KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの 検診衣・患者衣
検診衣 226
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46478846
品番
226-91
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
二か所のヒモで衿と裾が乱れない仕様の検診衣。シャープなラインがアクセント。
色
サックス
サイズ
M
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿:60、ポリエステル:40
着丈(cm)
100
裄丈(cm)
62
アズワン品番
61-9858-19
生地
ポプリン
色番
91
性別
男女兼用