※着用例

検診衣 226

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46478855 品番 226-91
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

二か所のヒモで衿と裾が乱れない仕様の検診衣。シャープなラインがアクセント。

サックス サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)綿:60、ポリエステル:40 着丈(cm)110 裄丈(cm)65 アズワン品番61-9858-20 生地ポプリン 色番91 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする