※着用例

メンズ医務衣 半袖 245

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46479013 品番245-10
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで無駄のない、スタンドカラー&フロントファスナーのメンズジャケットです。左胸ポケット付き。ニット素材の「シルポート」は制電性に優れた糸と防透性のフルダル糸を使用。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

シロ サイズS 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 肩幅(cm)42 袖丈(cm)50 着丈(cm)73 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 生地シルボート 色番10 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする