KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
メンズスラックス 252
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46479476
品番
252-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
サックス
サイズ
M
仕様
ツータック、脇ゴム、両脇・後ろポケット付、ウエストベルト通し付
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
90(フリー)
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚
ヒップ(cm)
108
アズワン品番
61-9864-27
生地
アレニエ
色番
21
ワタリ(cm)
35
性別
メンズ
適応ウエスト(cm)
75〜80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46479476
252-21
48466120
252-21-M
メンズスラックス 252-21
KAZEN
1枚
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました