画像準備中

メンズスラックス 252

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46479564 品番252-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
ミントグリーン サイズLL 仕様ツータック、脇ゴム、両脇・後ろポケット付、ウエストベルト通し付 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90(フリー) 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 ヒップ(cm)117 アズワン品番61-9864-37 生地アレニエ 色番22 ワタリ(cm)37.5 性別メンズ 適応ウエスト(cm)86〜91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする