※着用例

メンズ医務衣 半袖 253

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46479747 品番253-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのメンズ医務衣半袖。

サックス サイズS 仕様比翼ファスナー 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)42 袖丈(cm)25 着丈(cm)72 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 アズワン品番61-9864-59 生地シルボート 色番11 性別メンズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46479747 253-11 48466287 253-11-S メンズ医務衣 半袖 253-11 KAZEN メンズ医務衣 半袖 253-11 KAZEN 1枚 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする