※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクタージャケット
メンズ医務衣 半袖 253
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46479835
品番
253-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのメンズ医務衣半袖。
色
シロ
サイズ
L
仕様
比翼ファスナー
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル85/綿15
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚
アズワン品番
61-9864-69
生地
シルボート
色番
10
性別
メンズ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46479835
253-10
48460179
253-10-L
メンズ医務衣 半袖 253-10
KAZEN
1枚
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました