KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディス診察衣S型 長袖 260
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46480246
品番
260-91
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
シワになりにくく耐工業洗濯性にも優れた生地を使用。診察衣のスタンダード。シーティーワイ[ポリエステル85%・綿15%]工業洗濯可、制菌加工、吸汗性
色
サックス
サイズ
S
仕様
左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内ペン差し付、右腰ポケットに内ポケット付
胸囲(cm)
97
混率(%)
ポリエステル85/綿15
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
95
機能
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、tablet(16.5×24)、携帯・PHS
アズワン品番
61-9866-14
生地
シティーワイ
色番
91
性別
レディス