※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクタージャケット
レディス医務衣 半袖 263
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46480517
品番
263-11
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのレディス医務衣半袖。
色
サックス
サイズ
4L
仕様
比翼ファスナー
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
73
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚
アズワン品番
61-9866-70
生地
シルボート
色番
11
性別
レディス