※着用例

レディス医務衣 半袖 263

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46480553 品番 263-10
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのレディス医務衣半袖。

シロ サイズLL 仕様比翼ファスナー 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 肩幅(cm)41 袖丈(cm)23 着丈(cm)73 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 アズワン品番61-9866-75 生地シルボート 色番10 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする