263-21 レディスジャケット半袖 263 KAZEN 46480614 263-21 レディスジャケット半袖 263 KAZEN 46480614

レディスジャケット半袖 263

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46480614 品番263-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性のあるニット素材を使用した、半袖のレディスケーシーです。比翼ファスナー仕様、右胸/両腰ポケット付き。ニット素材の「シルポート」は制電性に優れた糸と防透性のフルダル糸を使用。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

サックス サイズLL 仕様右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS アズワン品番61-9866-82 生地アレニエ 色番21 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする