※着用例

278-81 ワンピース半袖 278 KAZEN 46481454 278-81 ワンピース半袖 278 KAZEN 46481454

ワンピース半袖 278

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46481454 品番 278-81
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

上品なシャドーチェック柄に衿と袖口のホワイトが可愛いアクセント。さわやかな看護学生用ワンピース。

サックス サイズLL 仕様右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)24 着丈(cm)104 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、携帯・PHS アズワン品番61-9868-47 生地シャドーチェック 色番81 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする