KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの 検診衣・患者衣
患者衣(甚平型) 285
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46481619
品番
285-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ギンガムチェック柄の患者衣上衣。綿混紡で着心地もさわやかです。
色
ベージュ
テープ地色
オレンジ
サイズ
M
胸囲(cm)
117
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
64
アズワン品番
61-9868-94
生地
ブロード先染ストライプ
色番
72
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46481619
285-72
48478370
285-72-M
患者衣(甚平型) 285-72
KAZEN
1枚
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました