画像準備中

患者衣(甚平型) 285

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46481628 品番285-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ギンガムチェック柄の患者衣上衣。綿混紡で着心地もさわやかです。

ベージュ テープ地色ブラウン サイズL 胸囲(cm)125 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 着丈(cm)74 裄丈(cm)70 アズワン品番61-9868-95 生地ブロード先染ストライプ 色番72 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46481628 285-72 48478379 285-72-L 患者衣(甚平型) 285-72 KAZEN 患者衣(甚平型) 285-72 KAZEN 1枚 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする