備考都度納期確認
種別-
種類ファイバユニット
タイプ特殊ビームタイプ
検出方式透過型
検出距離(mm)(E3X-HD)20000/(E3NX-FA)20000
センサー-
ヘッド形状ネジ
仕様大形レンズ内蔵M14ねじ
長さ(mm)-
形状-
幅(mm)-
サイズM14
質量(g)-
保護構造IP67
シリーズE32
ケーブル長(m)25
使用温度(℃)-
方向(検出)トップビュー
標準検出物体(mm)Φ10
材質(ヘッド)-
引張強度(N)-
最小検出物体-
材質(ファイバ)-
曲げ半径(mm)25
動作温度(℃)-
特性-
光ファイバ-
材質(コア)-
締め付け強度(N・m)-
開口角(°)10
検出幅(mm)-
光軸径(Φmm)10
ターミナルタイプ-
被覆材-
使用周囲湿度(%RH)-