※着用例
KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの 検診衣・患者衣
患者衣(甚平型) 285
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46481689
品番
285-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ギンガムチェック柄の患者衣上衣。綿混紡で着心地もさわやかです。
色
ブルー
テープ地色
グリーン
サイズ
LL
胸囲(cm)
133
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
74
アズワン品番
61-9869-02
生地
ブロード先染ストライプ
色番
71
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46481689
285-71
48478336
285-71-LL
患者衣(甚平型) 285-71
KAZEN
1枚
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました