※着用例
KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの 検診衣・患者衣
患者衣ガウン式 289
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46482023
品番
289-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ギンガムチェック柄の患者衣ガウン式。綿混紡で着心地もさわやかです。
テープ地色
ブロード先染チェック
色
ベージュ
サイズ
LL
胸囲(cm)
133
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
着丈(cm)
141
裄丈(cm)
74
アズワン品番
61-9869-75
生地
ブロード先染ストライプ
色番
72
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46482023
289-72
48478589
289-72-LL
患者衣ガウン式 289-72
KAZEN
1枚
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました