画像準備中

患者衣ガウン式 289

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46482057 品番289-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ギンガムチェック柄の患者衣ガウン式。綿混紡で着心地もさわやかです。

テープ地色ブロード先染チェック ブルー サイズM 胸囲(cm)117 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 着丈(cm)121 裄丈(cm)64 アズワン品番61-9869-78 生地ブロード先染ストライプ 色番71 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46482057 289-71 48478519 289-71-M 患者衣ガウン式 289-71 KAZEN 患者衣ガウン式 289-71 KAZEN 1枚 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする