レディススラックス 850

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46483369 品番850-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

軽量&防透の快適ニット素材のLadiesスリムストレートパンツです。ウェスト脇ゴム、前後ダーツ、両腰ポケット付き。※ホワイト色のみ前後に裏地付きです。ニット素材の《リアン》は柔らかく、軽量、どんな動きにも高いフィット感があるのが特徴。高い吸汗性能と優れた防透性能、優しい風合いがあります。工業洗濯対応、SEK(赤)、透け防止、吸汗速乾、制電、ストレッチ素材。

ピンク サイズLL 仕様ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付き、ウエストベルト通し付 混率(%)ポリエステル:100 股下(cm)83(フリー) 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、スリムストレート ヒップ(cm)102 生地リアン 色番43 ワタリ(cm)32.5 性別レディス 適応ウエスト(cm)70〜77

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46483369 850-43 48483060 850-43-LL 画像準備中 レディススラックス 850-43 KAZEN 1枚 4,098 税込4,508 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする