備考都度納期確認
種類ブザー
形状長方形
タイプ高音量タイプ、LED付
仕様都度納期確認
質量(g)約12
形式高音量タイプ
保護構造IP40
周波数(kHz)(駆動)3±0.5
使用電圧(V)AC/DC6
保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと)
消費電流(mA)DC最大50、AC最大100
音圧距離0.1m、定格電圧: Typ. 70〜95dB(ホーン)(調整域)(Aレンジ)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと)
ブザー音短絡片A方向差し込み時:断続音(ピコ・ピコ・ピコ)、短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時):連続音(ピー・ピー)
音圧レベル(dB)TYP.70〜95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)
突入電流(A)最大1
耐久性1000h以上
音色短絡片A方向差し込み時: 断続音 ピコ・ピコ・ピコ 短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時): 断続音 ピー・ピー
耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)
使用周囲湿度(%RH)35〜85
断続回数長:約55回/min、短:約700回/min