画像準備中

リセット機能付きロッカースイッチ A8G

(4件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成- 注文コード46484776 品番A8G-1010-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は接点構成など7種類から選べます 他の種類を見る

リセット機能付き高容量開閉用ロッカースイッチ
外部信号によるリセット機能で省エネに有効。
独自の開閉機構により、すぐれた耐突入電流性能と20Aの開閉を実現。
接点構成は2極双投。 接点ギャップ3mm以上。
UL、cUL取得。EN規格適合。

備考都度納期確認 仕様都度納期確認 保護構造- 接点構成- ケース色- 時間- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 接触抵抗(mΩ)- 色(キャップ)- 安全規格- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 突入電流(A)- 接触形式- スイッチ特性ON-OFF アズワン品番64-3339-34 耐電圧(V/min)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 許容操作頻度(回/min)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 色(フランジ)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39028157
2019-08-13
用途:
家庭用食洗機の修理
その他業種

使い始めて23年になる食洗機の電源スイッチが壊れたので、メーカーに問い合わせたら、部品が無く、修理はできないと云うことだった。新しく購入するにはかなりの出費になる。ビルトイン方式だから現在の流し台に合わなければ流し台から替えなければならなくなる。そうなれば数十万円の出費になる。そこでネット検索していたら、リセット機能付きの電源スイッチが見つかったので、早速注文したら直ぐに届いた。スイッチは取付け箇所を改造して取付けた。しばらくは、食洗機も使える状態なった。本当にありがとうございました。

対象商品:
39028157
2020-02-05
用途:
車の(ミキサー車の補修作業)
井坂建材工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

迅速、お安く提供して頂き有難うございました。またご利用したいと思います。

対象商品:
39028157
2019-03-21
用途:
バッテリーチャージャーの充電/ブースター機能の切替スイッチとして
農・林・水産業

バッテリーチャージャーの切替スイッチが上手く切り替わらなくなり、分解したところショートしてたようで部品が溶けていました。チャージャーの買い替えも考えましたが高価なものなのでこのスイッチさえ交換すれば治ると思い、よく似た商品を探していたところこの商品を見つけたので購入しました。サイズは少々大きかったのですが、取り付け本体を削ることで問題なく取付け出来ました。問題なく使えています、

対象商品:
39028157
2017-06-15
用途:
高圧洗浄機のスイッチ
運輸・通信業

ロッカースイッチが単品で購入できることに感動しました。これからも色々な部品を探すのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする