※着用例

KZN111-40 メンズブレザー KZN111 KAZEN 46488016 KZN111-40 メンズブレザー KZN111 KAZEN 46488016

メンズブレザー KZN111

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46488016 品番KZN111-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軽量でしなやかな素材ながらジャケットのシルエットを美しくしっかりキープ、ストレッチセンサー(ポリエステル100%)工業洗濯可、制菌加工、透け防止、吸汗性、制電、ストレッチ

ホワイト サイズL 仕様左胸・両腰ポケット付、腰ポケットに内ポケット付 胸囲(cm)119 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)62 着丈(cm)78 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、tablet(13.5×20)、携帯・PHS(10×12) アズワン品番62-7034-76 生地ストレッチセンサー 色番40 性別メンズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46488016 KZN111-40 48481294 KZN111-40-L 画像準備中 メンズブレザー KZN111-40 KAZEN 1枚 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする