レディスジャケット長袖 KZN207

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46488305 品番KZN207-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

きちんと感のある着こなしができるレディスジャケットを人気のホワイト×ネイビー配色で。素材:デルタ(ポリエステル100%)

ホワイト サイズM 仕様両腰ポケット付、センターベルト入り 胸囲(cm)97 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)97 袖丈(cm)57 着丈(cm)70 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 生地デルタ 色番10 性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46488305 KZN207-10 48491837 KZN207-10-M 画像準備中 レディスジャケット長袖 KZN207-10 KAZEN 1枚 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする