KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディスジャケット長袖 KZN207
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46488323
品番
KZN207-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
きちんと感のある着こなしができるレディスジャケットを人気のホワイト×ネイビー配色で。素材:デルタ(ポリエステル100%)
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
両腰ポケット付、センターベルト入り
胸囲(cm)
105
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
105
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
73
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
生地
デルタ
色番
10
性別
レディス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46488323
KZN207-10
48491880
KZN207-10-LL
レディスジャケット長袖 KZN207-10
KAZEN
1枚
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました