※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディズ診察衣 KZN410
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46488506
品番
KZN410-10
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
究極の白。綿100%のやわらかな手触りながら型崩れしにくく、機能性も抜群。裏地・パイピングにもこだわりの白を使用した「上質感」漂う逸品です。一流のドクターにふさわしい診察衣。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
左胸・両腰ポケット付、右腰ポケット二重、左腰ポケットに内ポケット付、サイドベンツ入り
胸囲(cm)
93
混率(%)
綿:100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
88
機能
吸汗性、形態安定加工、tablet(13.5×20)、携帯・PHS
アズワン品番
62-7036-23
生地
ギャバシン
色番
10
性別
レディス