画像準備中

レディスドクターコート YW25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46490588 品番YW25-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

エレガントなレディスドクターコート。シンプルで洗練されたこれまで以上にモダンで美しいシリーズです。

ホワイト サイズLL 仕様両胸・両腰ポケット付、両腰に内ポケット付、比翼ファスナー仕様 胸囲(cm)109 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)59 着丈(cm)93 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、tabret(13.5×20)、携帯・PHS アズワン品番63-4100-50 生地デルタ 色番1 性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46490588 YW25-1 48490394 YW25-1-LL 画像準備中 レディスドクターコート YW25-1 KAZEN 1枚 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする