画像準備中

メンズドクターコート YW27

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46490624 品番YW27-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

エレガントなレディスジャケット。シンプルで洗練されたこれまで以上にモダンで美しいシリーズです。

ホワイト サイズL 仕様両胸・両腰ポケット付、両腰に内ポケット付、比翼ファスナー仕様 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)60 着丈(cm)96 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、tabret(13.5×20)、携帯・PHS アズワン品番63-4100-55 生地デルタ 色番1 性別メンズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46490624 YW27-1 48488599 YW27-1-L 画像準備中 メンズドクターコート YW27-1 KAZEN 1枚 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする