KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズドクターコート YW27
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46490649
品番
YW27-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
エレガントなレディスジャケット。シンプルで洗練されたこれまで以上にモダンで美しいシリーズです。
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
両胸・両腰ポケット付、両腰に内ポケット付、比翼ファスナー仕様
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
99
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、tabret(13.5×20)、携帯・PHS
アズワン品番
63-4100-57
生地
デルタ
色番
1
性別
メンズ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46490649
YW27-1
48488635
YW27-1-3L
メンズドクターコート YW27-1
KAZEN
1枚
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました