KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの シューズ
KAZENの ナースサンダル
ナースサンダル 191
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
シロ
サイズ(cm)
24.5
注文コード
46491683
品番
191-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
色・サイズ
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
ナースサンダル(ヒール:約41mm)、衝撃吸収素材、フットベッド形状、ノンスリップ、アッパー:合成合皮、ソール:EVA+ゴム
色
シロ
サイズ(cm)
24.5
色番
7
アズワン品番
61-9930-89
性別
レディス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46491683
191-07
48460574
191-07-24.5cm
ナースサンダル 191-07
KAZEN
1枚
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました