ナースサンダル 191

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 シロ サイズ(cm)25 注文コード46491699 品番191-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は色・サイズなど78種類から選べます 他の種類を見る

ナースサンダル(ヒール:約41mm)、衝撃吸収素材、フットベッド形状、ノンスリップ、アッパー:合成合皮、ソール:EVA+ゴム

シロ サイズ(cm)25 色番7 アズワン品番61-9930-90 性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46491699 191-07 48460590 191-07-25.0cm 画像準備中 ナースサンダル 191-07 KAZEN 1枚 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする