ナースサンダル 191

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 クロ サイズ(cm)22.5 注文コード46492049 品番191-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は色・サイズなど78種類から選べます 他の種類を見る

ナースサンダル(ヒール:約41mm)、衝撃吸収素材、フットベッド形状、ノンスリップ、アッパー:合成合皮、ソール:EVA+ゴム

クロ サイズ(cm)22.5 色番95 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA+合成ゴム アズワン品番61-9931-26 ヒール(mm)約41 性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46492049 191-95 48470347 191-95-22.5cm 画像準備中 ナースサンダル 191-95 KAZEN 1枚 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする